€ 36,39/ stukexcl. btw
€ 44,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Type | Naaf |
Boring | 22 mm |
Boring (min./max.) | 18-42 mm |
Maximale boring | 42 mm |
Naaflengte | 44 mm |
Koppelbereik | 50 - 300 Nm |
Nominaal koppel | 100 Nm |
Maximaal draaimoment | 300 Nm |
Buitendiameter | 92 mm |
Max. koppel piek | 50 Nm |
Max. toerental | 6,000 tr/min |
Materiaal | Staal |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M8 |
Gewicht | 0.68 kg |
Uitvoering | Deel 1.0 |
Grootte | 42 |