Eriks
KTR

KTR Bowex Stalen naaf voor tandkoppeling grootte 42 42/2a conische boring 1:8 boring Ø 1729

  • ERIKS:23559441
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,92/ stukexcl. btw

€ 70,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Type
Naaf
Boring (min./max.)
18-42 mm
Maximale boring
42 mm
Naaflengte
44 mm
Koppelbereik
50 - 300 Nm
Nominaal koppel
100 Nm
Maximaal draaimoment
300 Nm
Buitendiameter
92 mm
Max. koppel piek
50 Nm
Max. toerental
6,000 tr/min
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Gewicht
0.68 kg
Uitvoering
Deel 1.0
Grootte
42