Eriks
KTR

KTR Bowex Stalen naaf voor tandkoppeling grootte 38 boring Ø 22H7 met spiebaan en spanschroef

  • ERIKS:23559404
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,13/ stukexcl. btw

€ 38,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Type
Naaf
Boring
22 mm
Boring (min./max.)
16-38 mm
Maximale boring
38 mm
Naaflengte
42 mm
Koppelbereik
40 - 240 Nm
Nominaal koppel
80 Nm
Maximaal draaimoment
240 Nm
Buitendiameter
83 mm
Max. koppel piek
40 Nm
Max. toerental
6,700 tr/min
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Gewicht
0.55 kg
Uitvoering
Deel 1.0
Grootte
38