€ 32,13/ stukexcl. btw
€ 38,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Type | Naaf |
Boring | 19.05 mm |
Boring (min./max.) | 16-38 mm |
Maximale boring | 38 mm |
Naaflengte | 42 mm |
Koppelbereik | 40 - 240 Nm |
Nominaal koppel | 80 Nm |
Maximaal draaimoment | 240 Nm |
Buitendiameter | 83 mm |
Max. koppel piek | 40 Nm |
Max. toerental | 6,700 tr/min |
Materiaal | Staal |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M8 |
Gewicht | 0.55 kg |
Uitvoering | Deel 1.0 |
Grootte | 38 |