€ 30,85/ stukexcl. btw
€ 37,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 16-32 mm |
Maximale boring | 32 mm |
Naaflengte | 42 mm |
Koppelbereik | 30 - 180 Nm |
Nominaal koppel | 60 Nm |
Maximaal draaimoment | 180 Nm |
Buitendiameter | 75 mm |
Max. koppel piek | 30 Nm |
Max. toerental | 7,500 tr/min |
Materiaal | Staal |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M8 |
Gewicht | 0.43 kg |
Uitvoering | Deel 1.0 |
Grootte | 32 |