Eriks
KTR

KTR Bowex Stalen naaf voor tandkoppeling grootte 32 boring Ø 28H7 met spiebaan en spanschroef

  • ERIKS:23559392
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,83/ stukexcl. btw

€ 34,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Type
Naaf
Boring
28 mm
Boring (min./max.)
16-32 mm
Maximale boring
32 mm
Naaflengte
42 mm
Koppelbereik
30 - 180 Nm
Nominaal koppel
60 Nm
Maximaal draaimoment
180 Nm
Buitendiameter
75 mm
Max. koppel piek
30 Nm
Max. toerental
7,500 tr/min
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Gewicht
0.43 kg
Uitvoering
Deel 1.0
Grootte
32