€ 22,33/ stukexcl. btw
€ 27,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Type | Naaf |
Boring | 16 mm |
Boring (min./max.) | 12-28 mm |
Maximale boring | 28 mm |
Naaflengte | 42 mm |
Koppelbereik | 23 - 135 Nm |
Nominaal koppel | 45 Nm |
Maximaal draaimoment | 135 Nm |
Buitendiameter | 65 mm |
Max. koppel piek | 23 Nm |
Max. toerental | 8,500 tr/min |
Materiaal | Staal |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M8 |
Gewicht | 0.33 kg |
Uitvoering | Deel 1.0 |
Grootte | 28 |