Eriks
KTR

KTR Bowex Stalen naaf voor tandkoppeling grootte 28 28/2 conische boring 1:8 boring Ø 1729

  • ERIKS:23559378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,28/ stukexcl. btw

€ 46,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Type
Naaf
Boring (min./max.)
12-28 mm
Maximale boring
28 mm
Naaflengte
42 mm
Koppelbereik
23 - 135 Nm
Nominaal koppel
45 Nm
Maximaal draaimoment
135 Nm
Buitendiameter
65 mm
Max. koppel piek
23 Nm
Max. toerental
8,500 tr/min
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Gewicht
0.33 kg
Uitvoering
Deel 1.0
Grootte
28