Eriks
KTR

KTR Bowex Stalen naaf voor tandkoppeling grootte 24 ongeboord

  • ERIKS:23208169
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,34/ stukexcl. btw

€ 11,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Type
Naaf
Boring (min./max.)
10-25 mm
Maximale boring
25 mm
Naaflengte
28 mm
Koppelbereik
10 - 60 Nm
Nominaal koppel
20 Nm
Maximaal draaimoment
60 Nm
Buitendiameter
53 mm
Max. koppel piek
10 Nm
Max. toerental
10,600 tr/min
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Gewicht
0.14 kg
Uitvoering
Deel 1.0
Grootte
24