€ 16,80/ stukexcl. btw
€ 20,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Type | Naaf |
Boring | 20 mm |
Boring (min./max.) | 10-25 mm |
Maximale boring | 25 mm |
Naaflengte | 28 mm |
Koppelbereik | 10 - 60 Nm |
Nominaal koppel | 20 Nm |
Maximaal draaimoment | 60 Nm |
Buitendiameter | 53 mm |
Max. koppel piek | 10 Nm |
Max. toerental | 10,600 tr/min |
Materiaal | Staal |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M5 |
Gewicht | 0.14 kg |
Uitvoering | Deel 1.0 |
Grootte | 24 |