€ 16,56/ stukexcl. btw
€ 20,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Type | Naaf |
Boring | 14 mm |
Boring (min./max.) | 10-20 mm |
Maximale boring | 20 mm |
Naaflengte | 27 mm |
Koppelbereik | 8 - 48 Nm |
Nominaal koppel | 16 Nm |
Maximaal draaimoment | 48 Nm |
Buitendiameter | 47 mm |
Max. koppel piek | 8 Nm |
Max. toerental | 11,800 tr/min |
Materiaal | Staal |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M5 |
Gewicht | 0.23 kg |
Uitvoering | Deel 1.0 |
Grootte | 19 |