Eriks
KTR

KTR Bowex Stalen naaf voor tandkoppeling grootte 19 19/1 conische boring 1:8 Bore Ø 97

  • ERIKS:23559309
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,40/ stukexcl. btw

€ 33,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Type
Naaf
Boring (min./max.)
10-20 mm
Maximale boring
20 mm
Naaflengte
27 mm
Koppelbereik
8 - 48 Nm
Nominaal koppel
16 Nm
Maximaal draaimoment
48 Nm
Buitendiameter
47 mm
Max. koppel piek
8 Nm
Max. toerental
11,800 tr/min
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Gewicht
0.23 kg
Uitvoering
Deel 1.0
Grootte
19