Eriks
KTR

KTR Bowex Stalen naaf voor tandkoppeling grootte 14 boring Ø 8H7 met spiebaan en spanschroef

  • ERIKS:23559270
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,57/ stukexcl. btw

€ 18,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Type
Naaf
Boring
8 mm
Boring (min./max.)
8-15 mm
Maximale boring
15 mm
Naaflengte
25 mm
Koppelbereik
5 - 30 Nm
Nominaal koppel
10 Nm
Maximaal draaimoment
30 Nm
Buitendiameter
40 mm
Max. koppel piek
5 Nm
Max. toerental
14,000 tr/min
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Gewicht
0.07 kg
Uitvoering
Deel 1.0
Grootte
14