€ 15,57/ stukexcl. btw
€ 18,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Type | Naaf |
Boring | 12 mm |
Boring (min./max.) | 8-15 mm |
Maximale boring | 15 mm |
Naaflengte | 25 mm |
Koppelbereik | 5 - 30 Nm |
Nominaal koppel | 10 Nm |
Maximaal draaimoment | 30 Nm |
Buitendiameter | 40 mm |
Max. koppel piek | 5 Nm |
Max. toerental | 14,000 tr/min |
Materiaal | Staal |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M5 |
Gewicht | 0.07 kg |
Uitvoering | Deel 1.0 |
Grootte | 14 |