Eriks
KTR

KTR Bowex Stalen naaf voor tandkoppeling grootte 14 14/1 conische boring 1:8 Bore Ø 97

  • ERIKS:23559283
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,84/ stukexcl. btw

€ 25,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Type
Naaf
Boring (min./max.)
8-15 mm
Maximale boring
15 mm
Naaflengte
25 mm
Koppelbereik
5 - 30 Nm
Nominaal koppel
10 Nm
Maximaal draaimoment
30 Nm
Buitendiameter
40 mm
Max. koppel piek
5 Nm
Max. toerental
14,000 tr/min
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Gewicht
0.07 kg
Uitvoering
Deel 1.0
Grootte
14