€ 666,15/ stukexcl. btw
€ 806,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Type | Naaf |
Boring | 45 mm |
Maximale boring | 125 mm |
Naaflengte | 145 mm |
Koppelbereik | 1250 - 7500 Nm |
Nominaal koppel | 1200 Nm |
Maximaal draaimoment | 7,500 Nm |
Buitendiameter | 270 mm |
Max. koppel piek | 1250 Nm |
Max. toerental | 2,120 tr/min |
Materiaal | Staal |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M16 |
Gewicht | 19.44 kg |
Uitvoering | Deel 1.0 |
Grootte | 125 |