Eriks
KTR

KTR Bowex Stalen naaf voor tandkoppeling grootte 100 voorgeboord Ø 38

  • ERIKS:23559525
Image 1
Opslaan in lijst

€ 503,21/ stukexcl. btw

€ 608,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Type
Naaf
Boring
38 mm
Maximale boring
100 mm
Naaflengte
114 mm
Koppelbereik
600 - 3600 Nm
Nominaal koppel
700 Nm
Maximaal draaimoment
3,600 Nm
Buitendiameter
210 mm
Max. koppel piek
600 Nm
Max. toerental
3,000 tr/min
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M12
Gewicht
9.37 kg
Uitvoering
Deel 1.0
Grootte
100