Eriks
KTR

KTR Bowex Junior Nylon naaf voor tandkoppeling grootte 24 boring Ø19 met spiebaan en spanschroef

  • ERIKS:23559323
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,14/ stukexcl. btw

€ 15,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Type
Naaf
Boring
19 mm
Boring (min./max.)
10-25 mm
Maximale boring
25 mm
Naaflengte
27 mm
Koppelbereik
6 - 24 Nm
Nominaal koppel
12 Nm
Maximaal draaimoment
24 Nm
Buitendiameter
53 mm
Max. koppel piek
6 Nm
Max. toerental
6,000 tr/min
Materiaal
Nylon
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Uitvoering
Deel 1b
Grootte
24