€ 13,14/ stukexcl. btw
€ 15,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Type | Naaf |
Boring | 10 mm |
Boring (min./max.) | 10-25 mm |
Maximale boring | 25 mm |
Naaflengte | 27 mm |
Koppelbereik | 6 - 24 Nm |
Nominaal koppel | 12 Nm |
Maximaal draaimoment | 24 Nm |
Buitendiameter | 53 mm |
Max. koppel piek | 6 Nm |
Max. toerental | 6,000 tr/min |
Materiaal | Nylon |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M5 |
Uitvoering | Deel 1b |
Grootte | 24 |