€ 10,71/ stukexcl. btw
€ 12,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Type | Naaf |
Boring | 19 mm |
Boring (min./max.) | 10-20 mm |
Maximale boring | 19 mm |
Naaflengte | 26 mm |
Koppelbereik | 4 - 16 Nm |
Nominaal koppel | 8 Nm |
Maximaal draaimoment | 16 Nm |
Buitendiameter | 47 mm |
Max. koppel piek | 4 Nm |
Max. toerental | 6,000 tr/min |
Materiaal | Nylon |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M5 |
Uitvoering | Deel 1b |
Grootte | 19 |