Eriks
KTR

KTR Bowex Junior Nylon naaf voor tandkoppeling grootte 19 boring Ø12 met spiebaan en spanschroef

  • ERIKS:23559286
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,71/ stukexcl. btw

€ 12,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Type
Naaf
Boring
12 mm
Boring (min./max.)
10-20 mm
Maximale boring
19 mm
Naaflengte
26 mm
Koppelbereik
4 - 16 Nm
Nominaal koppel
8 Nm
Maximaal draaimoment
16 Nm
Buitendiameter
47 mm
Max. koppel piek
4 Nm
Max. toerental
6,000 tr/min
Materiaal
Nylon
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Uitvoering
Deel 1b
Grootte
19