Eriks
KTR

KTR Bowex Junior Nylon naaf voor tandkoppeling grootte 14 boring Ø12 met spiebaan en spanschroef

  • ERIKS:24206434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,34/ stukexcl. btw

€ 7,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Type
Naaf
Boring
12 mm
Boring (min./max.)
8-15 mm
Maximale boring
14 mm
Naaflengte
24 mm
Koppelbereik
2,5 - 10 Nm
Nominaal koppel
5 Nm
Maximaal draaimoment
10 Nm
Buitendiameter
40 mm
Max. koppel piek
2.5 Nm
Max. toerental
6,000 tr/min
Materiaal
Nylon
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Uitvoering
Deel 1b
Grootte
14