€ 9,96/ stukexcl. btw
€ 12,05incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Type | Huls |
Boring | 19 mm |
Naaflengte | 41 mm |
Koppelbereik | 6 - 24 Nm |
Nominaal koppel | 12 Nm |
Maximaal draaimoment | 24 Nm |
Buitendiameter | 53 mm |
Max. koppel piek | 6 Nm |
Max. toerental | 6,000 tr/min |
Materiaal | Nylon |
Uitvoering | Deel 2b |
Grootte | 24 |