Eriks
KTR

KTR Bowex Junior Nylon huls voor tweedelige tandkoppeling grootte 24 boring Ø 16

  • ERIKS:23559328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,96/ stukexcl. btw

€ 12,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Type
Huls
Boring
16 mm
Naaflengte
41 mm
Koppelbereik
6 - 24 Nm
Nominaal koppel
12 Nm
Maximaal draaimoment
24 Nm
Buitendiameter
53 mm
Max. koppel piek
6 Nm
Max. toerental
6,000 tr/min
Materiaal
Nylon
Uitvoering
Deel 2b
Grootte
24