Eriks
KTR

KTR Bowex Junior Nylon huls voor tweedelige tandkoppeling grootte 19 boring Ø 15

  • ERIKS:23559292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,99/ stukexcl. btw

€ 9,67incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Type
Huls
Boring
15 mm
Naaflengte
37 mm
Koppelbereik
4 - 16 Nm
Nominaal koppel
8 Nm
Maximaal draaimoment
16 Nm
Buitendiameter
47 mm
Max. koppel piek
4 Nm
Max. toerental
6,000 tr/min
Materiaal
Nylon
Uitvoering
Deel 2b
Grootte
19