€ 6,34/ stukexcl. btw
€ 7,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Bowex |
Serie | Bowex |
Type | Huls |
Boring | 16 mm |
Naaflengte | 37 mm |
Koppelbereik | 2,5 - 10 Nm |
Nominaal koppel | 5 Nm |
Maximaal draaimoment | 10 Nm |
Buitendiameter | 40 mm |
Max. koppel piek | 2.5 Nm |
Max. toerental | 6,000 tr/min |
Materiaal | Nylon |
Uitvoering | Deel 2b |
Grootte | 14 |