Eriks
KTR

KTR Bowex Junior Nylon huls voor tweedelige tandkoppeling grootte 14 boring Ø 14

  • ERIKS:23559267
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,34/ stukexcl. btw

€ 7,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Bowex
Serie
Bowex
Type
Huls
Boring
14 mm
Naaflengte
37 mm
Koppelbereik
2,5 - 10 Nm
Nominaal koppel
5 Nm
Maximaal draaimoment
10 Nm
Buitendiameter
40 mm
Max. koppel piek
2.5 Nm
Max. toerental
6,000 tr/min
Materiaal
Nylon
Uitvoering
Deel 2b
Grootte
14