€ 3.822,00/ stukexcl. btw
€ 4.624,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KROHNE |
Serie | Optiswirl 4200C |
Type | 8242 |
Uitvoering | Vortex |
Meetbereik | van 2 tot 70 |
Meeteenheid | m/s |
Meetbereik instelbaar | Ja |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN25 |
Druktrap flens | PN40 |
Normering aansluiting | EN 1092-1 |
Uitgangssignaal | 4 - 20 mA HART en puls |
Voedingsspanning | 12 - 36V DC 2-draads |
Elektrische aansluiting | Kabelwartel M 20 x 1,5 |
Beschermingsgraad (IP) uitleeselektronica | IP66/IP67 |
Display | Ja |
Materiaal meetbuis | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal elektrische behuizing | Aluminium |
Max. druk | 40 bar |
Mediumtemperatuur | van -40 tot 240 °C |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 85 °C |