Eriks
KROHNE

KROHNE Flowmeter Type: 8196 Serie: H250 Water Materiaal meetbuis: Roestvaststaal RVS 316L Meetbereik: van 4 tot 40 l/h Flens Roestvaststaal RVS 316L DN15

  • ERIKS:10070948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.314,10/ stukexcl. btw

€ 1.590,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KROHNE
Serie
H250
Type
8196
Uitvoering
VA Vlotter doorstromingsmeter
Montage
Vertikaal
Inwendige veer
Nee
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN15
Druktrap flens
PN40
Kalibratie
Water
Nauwkeurigheid
1.6 %
Nauwkeurigheidsnorm
VDI/VDE 3513
Meetbereik
van 4 tot 40
Meeteenheid
l/h
Materiaal aansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse aansluiting
1.4404
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal meetbuis
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vlotter
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vlottervanger
Roestvaststaal RVS 316L
Met naaldafsluiter
Nee
Max. druk
40 bar
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van -196 tot 300 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 120 °C