€ 1.314,10/ stukexcl. btw
€ 1.590,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KROHNE |
Serie | H250 |
Type | 8196 |
Uitvoering | VA Vlotter doorstromingsmeter |
Montage | Vertikaal |
Inwendige veer | Nee |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN15 |
Druktrap flens | PN40 |
Kalibratie | Water |
Nauwkeurigheid | 1.6 % |
Nauwkeurigheidsnorm | VDI/VDE 3513 |
Meetbereik | van 16 tot 160 |
Meeteenheid | l/h |
Materiaal aansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Kwaliteitsklasse aansluiting | 1.4404 |
Materiaal huis | Aluminium |
Materiaal meetbuis | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal vlotter | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal vlottervanger | Roestvaststaal RVS 316L |
Met naaldafsluiter | Nee |
Max. druk | 40 bar |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | van -196 tot 300 °C |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 120 °C |