Eriks
KROHNE

KROHNE Flowmeter Type: 8194 Serie: VA40/V Water Materiaal meetbuis: Borosilicaatglas Meetbereik: van 63 tot 630 l/h Binnendraad (BSPP) Roestvaststaal RVS 316L 3/4" (20)

  • ERIKS:11260985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Glazen meetbuis en aluminium behuizing, aansluitingen RVS met BSP-binnendraad. Waterschaal in l/u, nauwkeurigheid 1%.
Opslaan in lijst

€ 746,30/ stukexcl. btw

€ 903,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KROHNE
Serie
VA40/V
Type
8194
Uitvoering
VA Vlotter doorstromingsmeter
Montage
Vertikaal
Inwendige veer
Nee
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
3/4" (20)
Kalibratie
Water
Nauwkeurigheid
1.0 %
Nauwkeurigheidsnorm
VDI/VDE 3513
Meetbereik
van 63 tot 630
Meeteenheid
l/h
Materiaal aansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse aansluiting
1.4404
Materiaal huis
Roestvaststaal 304
Materiaal meetbuis
Borosilicaatglas
Afdichting
NBR
Materiaal vlotter
Roestvaststaal RVS 316Ti
Met naaldafsluiter
Nee
Max. druk
10 bar
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 100 °C
DN
DN25
G
3/4" (20)
a
36 mm
b
239 mm
L1
375 mm