€ 1.211,25/ stukexcl. btw
€ 1.465,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KROHNE |
Serie | VA40/V |
Type | 8194 |
Uitvoering | VA Vlotter doorstromingsmeter |
Montage | Vertikaal |
Inwendige veer | Nee |
Procesaansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 2" (50) |
Kalibratie | Water |
Nauwkeurigheid | 1.0 % |
Nauwkeurigheidsnorm | VDI/VDE 3513 |
Meetbereik | van 400 tot 4000 |
Meeteenheid | l/h |
Materiaal aansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Kwaliteitsklasse aansluiting | 1.4404 |
Materiaal huis | Roestvaststaal 304 |
Materiaal meetbuis | Borosilicaatglas |
Afdichting | NBR |
Materiaal vlotter | Roestvaststaal RVS 316Ti |
Met naaldafsluiter | Nee |
Max. druk | 7 bar |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 100 °C |
DN | DN50 |
G | 2" (50) |
a | 62 mm |
b | 227 mm |
L1 | 375 mm |