Eriks
KROHNE

KROHNE Flowmeter Type: 8194 Serie: VA40/V Water Materiaal meetbuis: Borosilicaatglas Meetbereik: van 250 tot 2500 l/h Binnendraad (BSPP) Roestvaststaal RVS 316L 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11260994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Glazen meetbuis en aluminium behuizing, aansluitingen RVS met BSP-binnendraad. Waterschaal in l/u, nauwkeurigheid 1%.
Opslaan in lijst

€ 999,60/ stukexcl. btw

€ 1.209,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KROHNE
Serie
VA40/V
Type
8194
Uitvoering
VA Vlotter doorstromingsmeter
Montage
Vertikaal
Inwendige veer
Nee
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1.1/2" (40)
Kalibratie
Water
Nauwkeurigheid
1.0 %
Nauwkeurigheidsnorm
VDI/VDE 3513
Meetbereik
van 250 tot 2500
Meeteenheid
l/h
Materiaal aansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse aansluiting
1.4404
Materiaal huis
Roestvaststaal 304
Materiaal meetbuis
Borosilicaatglas
Afdichting
NBR
Materiaal vlotter
Roestvaststaal RVS 316Ti
Met naaldafsluiter
Nee
Max. druk
9 bar
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 100 °C
DN
DN40
G
1.1/2" (40)
a
46 mm
b
239 mm
L1
375 mm