Eriks
KROHNE

KROHNE Flowmeter Type: 8193 Serie: DK46 Water Materiaal meetbuis: Borosilicaatglas Meetbereik: van 6 tot 60 l/h Binnendraad (NPT) Messing, vernikkeld 1/4" (8)

  • ERIKS:10070947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Glazen meetbuis en radiaal geplaatste messing aansluitingen van 1/4" NPT-binnendraad. Inbouwmaat 90 mm, voorzien van naaldventiel.
Opslaan in lijst

€ 280,50/ stukexcl. btw

€ 339,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KROHNE
Serie
DK46
Type
8193
Uitvoering
VA Vlotter doorstromingsmeter
Montage
Vertikaal
Inwendige veer
Nee
Procesaansluiting
Binnendraad (NPT)
Maat procesaansluiting
1/4" (8)
Kalibratie
Water
Nauwkeurigheid
4.0 %
Nauwkeurigheidsnorm
VDI/VDE 3513
Meetbereik
van 6 tot 60
Meeteenheid
l/h
Materiaal aansluiting
Messing, vernikkeld
Materiaal huis
Polycarbonaat
Materiaal meetbuis
Borosilicaatglas
Afdichting
FPM
Materiaal vlotter
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vlottervanger
Messing, vernikkeld
Met naaldafsluiter
Ja
Max. druk
10 bar
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van -5 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 100 °C
DN
1/4" (8)
a
33 mm
b
28 mm
d
82 mm
f
90 mm
h
111 mm