€ 280,50/ stukexcl. btw
€ 339,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KROHNE |
Serie | DK46 |
Type | 8193 |
Uitvoering | VA Vlotter doorstromingsmeter |
Montage | Vertikaal |
Inwendige veer | Nee |
Procesaansluiting | Binnendraad (NPT) |
Maat procesaansluiting | 1/4" (8) |
Kalibratie | Water |
Nauwkeurigheid | 4.0 % |
Nauwkeurigheidsnorm | VDI/VDE 3513 |
Meetbereik | van 12 tot 120 |
Meeteenheid | l/h |
Materiaal aansluiting | Messing, vernikkeld |
Materiaal huis | Polycarbonaat |
Materiaal meetbuis | Borosilicaatglas |
Afdichting | FPM |
Materiaal vlotter | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal vlottervanger | Messing, vernikkeld |
Met naaldafsluiter | Ja |
Max. druk | 10 bar |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | van -5 tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 100 °C |
DN | 1/4" (8) |
a | 33 mm |
b | 28 mm |
d | 82 mm |
f | 90 mm |
h | 111 mm |