Eriks
KROHNE

KROHNE Elektromagnetische flowmeter Type: 8222 Serie: 1100C voering PFA meetbereik 0 - 85 m³/u 230V AC PN16 DN80

  • ERIKS:12970300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KROHNE
Serie
1100C
Type
8222
Uitvoering
Elektromagnetisch
Meetbereik
van 0 tot 85
Meeteenheid
m³/h
Meetbereik instelbaar
Ja
Kalibratie
Water
Nauwkeurigheid
Tot aan ± 0.4 % van de gemeten waarde ± 1 mm/s
Relatieve herhalingsnauwkeurigheid
± 0,1 % Van de gemeten waarde - minimum 1 mm/s
Procesaansluiting
Klemflens
Maat procesaansluiting
DN80
Uitgangssignaal
4 - 20 mA En puls
Start uitgangssignaal
5,5 m³/h
Voedingsspanning
100 - 230V AC
Elektrische aansluiting
Kabelwartel M 20 x 1,5
Stroomverbruik
7 VA (AC) / 4 W (DC)
Impedantie
750 Ω
Beschermingsgraad (IP) meetkop
IP66/IP67
Beschermingsgraad (IP) uitleeselektronica
IP66/IP67
Display
Ja
LED status indicatie
Nee
Materiaal behuizing
Plaatstaal
Materiaal meetbuis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal bekleding
PFA
Materiaal elektroden
Hastelloy C
Materiaal elektrische behuizing
Aluminium
Max. druk
16 bar
Minimum conductiviteit medium
Standaard ≥ 5 µS/cm - gedemineralizeerd water ≥ 20 µS/cm
Mediumtemperatuur
van -25 tot 120 °C
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 65 °C