Eriks
KONTAKT CHEMIE

KONTAKT CHEMIE Etikettenverwijderaar Solvent 50 200ml spray

  • ERIKS:13869990
  • Fabrikant:4011439322416
Image 1
Uitvoering:Het zeer werkzame oplosmiddel op basis van natuurlijke sinaasappelterpenen dringt door het etiketten-papier heen en lost de lijm op.

Toepassing: Voor het verwijderen van etiketten en stickers in het magazijn, bij de verzendafdeling, op kantoor of in de werkplaats. Elimineert ook kleverige restanten zoals teervlekken of lijmresten van vignetten. Inwerktijd ca. 2-4 minuten.

Aanwijzing: Niet te gebruiken op oplosmiddelgevoelige kunststoffen zoals bijv. plexiglas of CD-doosjes.

Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KONTAKT CHEMIE
Serie
50
Verpakking
Spuit
Inhoud
0.2 l