Eriks
KNIPEX

KNIPEX Zijsnijtang voor kunststof zonder afkanting 180mm

  • ERIKS:23073037
  • Fabrikant:4003773046837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zijsnijtang voor kunststof, rechte snijkanten

Uitvoering: van vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd, met openingsveer. Kop gepolijst. Snijvlakken vlak geslepen, zonder facet.

Toepassing: voor het glad afknippen (aangezien zonder facetten) van gietsels aan kunststof delen of zachte materialen zoals lood.



Rechte snijkanten. Grepen bekleed met kunststof.
Lengte 160 mm: extra lange snijkanten voor zeer nauwkeurige werkzaamheden ook bij weinig ruimte. 25% hogere knipcapaciteit door verbeterde krachtoverbrenging ten opzichte van normale krachtzijsnijtangen van dezelfde lengte.

Opslaan in lijst

€ 32,66/ stukexcl. btw

€ 39,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
180 mm