Eriks
KNIPEX

KNIPEX Zijsnijtang verchroomd met meercomponentengrepen 160mm

  • ERIKS:23073306
  • Fabrikant:4003773039600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zijsnijtang, kop verchroomd

Uitvoering: DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (62 HRC), grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Van vanadium-elektrostaal. Zuivere snede bij dun koperdraad, ook bij de snijpunten.

Opslaan in lijst

€ 32,39/ stukexcl. btw

€ 39,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
160 mm