VDE-zijkniptang met bevestigingsoog
Uitvoering: DIN ISO 5749. Van vanadium-elektrostaal, gesmeed, meervoudig in olie gehard, kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (62 HRC). Zuivere snede bij dun koperdraad, ook bij de snijpunten. Grepen met greepholte, opgelast bevestigingsoog voor het aanbrengen van een valbeveiliging en ingespoten opschrift. Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201