Eriks
KNIPEX

KNIPEX Zijsnijtang precisie 7922 125mm

  • ERIKS:23287561
  • Fabrikant:4003773061342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Precisie-elektronica-zijsnijtang

Uitvoering: DIN ISO 9654. Van kogellager-chroomstaal, gesmeed. Kop spiegelvrij gepolijst, met geschroefd scharnier voor uiterste precisie en spelingvrije werking van de tang en vaste, wrijvingsarme dubbele veer voor gelijkmatig openen. De scharniervlakken zijn nauwkeurig geslepen, daardoor wrijvingsarme beweging in het gehele openingsbereik. Met scherp geslepen en extra inductief geharde (64 HRC) snijkanten. Grepen met speciaal gevormde, ergonomische meercomponenten-kunststof-bekleding voor een stevige greep en gevoelvol werken zonder vermoeidheid.

Toepassing: precisie-elektronica-zijsnijtang voor de hoogste eisen bij nauwkeurig knippen op moeilijk bereikbare plaatsen in de elektrotechniek en fijnmechanica.

Opslaan in lijst

€ 64,96/ stukexcl. btw

€ 78,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
125 mm