Uitvoering: DIN ISO 9654. Van kogellager-chroomstaal, gesmeed. Kop spiegelvrij gepolijst, met geschroefd scharnier voor uiterste precisie en spelingvrije werking van de tang en vaste, wrijvingsarme dubbele veer voor gelijkmatig openen. De scharniervlakken zijn nauwkeurig geslepen, daardoor wrijvingsarme beweging in het gehele openingsbereik. Met scherp geslepen en extra inductief geharde (64 HRC) snijkanten. Grepen met speciaal gevormde, ergonomische meercomponenten-kunststof-bekleding voor een stevige greep en gevoelvol werken zonder vermoeidheid.
Toepassing: precisie-elektronica-zijsnijtang voor de hoogste eisen bij nauwkeurig knippen op moeilijk bereikbare plaatsen in de elektrotechniek en fijnmechanica.
€ 59,33/ stukexcl. btw
€ 71,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150