Eriks
KNIPEX

KNIPEX Zijsnijtang gepolijst met meercomponentengrepen 180mm

  • ERIKS:23073303
  • Fabrikant:4003773034049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zijsnijtang, kop gepolijst

Uitvoering: DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, snijkanten extra inductief gehard (62 HRC), grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.



Van vanadium-elektrostaal. Zuivere snede bij dun koperdraad, ook bij de snijpunten.

Opslaan in lijst

€ 29,08/ stukexcl. btw

€ 35,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
180 mm
VDE getest
Nee
Gewicht
252 g