Eriks
KNIPEX

KNIPEX Zijsnijtang gepolijst met meercomponentengrepen 140mm

  • ERIKS:23073301
  • Fabrikant:4003773023098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zijsnijtang, kop gepolijst

Uitvoering: DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, snijkanten extra inductief gehard (62 HRC), grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.



Van vanadium-elektrostaal. Zuivere snede bij dun koperdraad, ook bij de snijpunten.

Opslaan in lijst

€ 26,46/ stukexcl. btw

€ 32,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
140 mm
VDE getest
Nee
Gewicht
150 g