Eriks
KNIPEX

KNIPEX Zijsnijtang elektronica Super Knips vorm1 125mm

  • ERIKS:23073600
  • Fabrikant:4003773035398
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ESD-elektronica-zijsnijtang Super Knips®

Uitvoering: DIN ISO 9654. Van roestvast staal. Spelingvrij scharnier met RVS-scharnierpen en openingsveer. Precisie-geslepen snijkanten (54 HRC). Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Toepassing: voor egaal knippen op moeilijk bereikbare plaatsen in de elektrotechniek en fijnmechanica.

Opslaan in lijst

€ 26,86/ stukexcl. btw

€ 32,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
125 mm