Eriks
KNIPEX

KNIPEX Zijsnijtang elektronica puntkop met kleine afkanting 115mm

  • ERIKS:23073371
  • Fabrikant:4003773044307
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elektronica-zijsnijtang

Uitvoering: DIN ISO 9654. Van kogellager-chroomstaal, in olie gehard en getemperd. Kop spiegelgepolijst, met doorgestoken, spelingvrij precisiescharnier en vaste, wrijvingsarme dubbele veer. Snijvlakken extra inductief gehard (62 HRC). Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Toepassing: voor zeer nauwkeurig knippen op moeilijk bereikbare plaatsen in de elektrotechniek en fijnmechanica.

Opslaan in lijst

€ 50,75/ stukexcl. btw

€ 61,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
115 mm