Eriks
KNIPEX

KNIPEX Zijsnijtang elektronica ESD V2A 140mm

  • ERIKS:14590725
  • Fabrikant:4003773081661
Image 1
ESD-elektronica-zijsnijtang Super Knips®

Uitvoering: DIN ISO 9654. Van roestvast staal. Spelingvrij scharnier met RVS-scharnierpen en openingsveer. Precisie-geslepen snijkanten (54 HRC) zonder facet. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Toepassing: voor egaal knippen op moeilijk bereikbare plaatsen in de elektrotechniek, vooral daar, waar ESD-gereedschap moet worden gebruikt.

Opslaan in lijst

€ 32,04/ stukexcl. btw

€ 38,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX