Eriks
KNIPEX

KNIPEX Zijsnijtang elektronica ESD V2A 125mm

  • ERIKS:23073629
  • Fabrikant:4003773025146
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ESD-elektronica-zijsnijtang Super Knips®

Uitvoering: DIN ISO 9654. Van roestvast staal. Spelingvrij scharnier met RVS-scharnierpen en openingsveer. Precisie-geslepen snijkanten (54 HRC) zonder facet. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Toepassing: voor egaal knippen op moeilijk bereikbare plaatsen in de elektrotechniek, vooral daar, waar ESD-gereedschap moet worden gebruikt.

Opslaan in lijst

€ 26,50/ stukexcl. btw

€ 32,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
125 mm