Eriks
KNIPEX

KNIPEX Zijsnijtang elektronica ESD spitsplatte kop met afkanting klein 115mm

  • ERIKS:23073627
  • Fabrikant:4003773025139
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ESD-elektronica-zijsnijtang

Uitvoering: DIN ISO 9654. Van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd, slanke vorm. Kop spiegelgepolijst, met vaste en wrijvingsarme dubbele veer voor gelijkmatig openen. Precisiesnijkanten extra inductief gehard (62 HRC). Grepen bekleed met kunststof.

Toepassing: voor zeer nauwkeurig knippen op moeilijk bereikbare plaatsen in de elektrotechniek, vooral daar, waar ESD-gereedschap moet worden gebruikt.

Opslaan in lijst

€ 54,71/ stukexcl. btw

€ 66,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
115 mm