Eriks
KNIPEX

KNIPEX Zijsnijtang elektronica 7741 115mm

  • ERIKS:13359470
  • Fabrikant:4003773082316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Elektronica-zijsnijtang

Uitvoering: DIN ISO 9654. Van kogellager-chroomstaal, in olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, met doorgestoken, spelingsvrij precisiescharnier en vaste, wrijvingsarme dubbele veer. Snijkanten extra inductief gehard (62 HRC), grepen bekleed met slipvaste kunststof.

Toepassing: voor zeer nauwkeurig knippen op moeilijk bereikbare plaatsen in de elektrotechniek en fijnmechanica.

Opslaan in lijst

€ 43,01/ stukexcl. btw

€ 52,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX